Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Zapato de seguridad Würth Pro

Calzado de seguridad caña media PRO NCh772
CALZADO DE SEG. PRO CAÑA ALTA T43

Nº de art. 5357772043

EAN 4099618282799

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Zapato de seguridad Würth Pro

Nº de art. 5357772043

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de seguridad caña media de color negro diseñado para proteger los pies en entornos laborales peligrosos.

Características


  • Fabricados con inyección directa al cuero, color negro.

  • Aparado de cuero Floater.

  • Planta de PU bi-densidad, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica para tensiones inferiores a 600V y anti-slip (ISO 13287).

  • Plantilla anti-clavo acero, resistente a la perforación, según norma NCh 1797 of.92.

  • Puntera de acero templado de alta resistencia, según norma NCh 772/2.

  • Plantilla de armado de alta absorción y expulsión de agua.

  • Cuello y lengüeta de tela impermeable.

  • Plantilla interior con tratamiento antimicótico y tecnología “Shock Absorber”.

  • Cinta pasa cordón con reflectante.

  • Reflectante de alta luminosidad en el lateral.

  • Cumple con norma chilena NCh 772/1 Of. 1992 y NCh 2147/2 Of. 1993.


Ventajas


  • Alta protección en pies para entornos de alto riesgo de accidentes.

  • Máximo confort gracias a su suela bi-densidad y plantilla de PU de baja densidad.

  • Tratamiento antimicótico para prevención de proliferación bacteriana.

  • Plantilla de baja densidad de alta comodidad, para la absorción del impacto a la hora de desplazarse.

  • Cumple normas chilenas vigentes.

  • Certificados CESMEC-ISP.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Negro

Tamaño

43

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero

Normas

NCh772

Material de la puntera protectora

Acero

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas